Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 854-CANBB570PT Herst.-Nr.: 0318C010 EAN/GTIN: 8714574679365 |
| |
|
| | |
| Dieses Doppelpack beinhaltet zwei XL-Tintentanks Pigmentschwarz für intensiv schwarzen Text auf deinen Dokumenten. Mit jedem 22-ml-Tintentank können ganze 500 Seiten im A4-Format gedruckt werden (gemäß der Norm ISO/IEC 24711¹).
- Beinhaltet Pigment-Schwarztinte für gestochen scharfen Text - Doppelpack - Original Canon Tinte produziert durchschnittlich 35 % mehr hochwertige Drucke als nachgemachte Patronen² - Original Canon Tinte ist zu 100 % zuverlässig, damit das Drucken keinen Stress bereitet² - Jeder Tintentank bietet eine Reichweite von bis zu 500 ISO-Seiten im A4-Format - Perfekt für den Dokumentendruck - Original Canon Tinte liefert bei 100 % der Drucke immer eine durchgängig hohe Qualität² - Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jeder Tintenbehälter wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich.
Original Verbrauchsmaterialien Original Canon Verbrauchsmaterialien sind einfach besser – sie sorgen dafür, dass dein Canon Drucker immer beste Ergebnisse liefert und bieten dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Erlebe eindrucksvolle und langlebige Drucke mit original Canon Tinten – Tinten, denen du vertrauen kannst, dass sie in perfekter Harmonie mit deinem Drucker arbeiten. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Doppelpack | | Kompatibilität | PIXMA MG5750, PIXMA MG5751, PIXMA MG5752, PIXMA MG5753, PIXMA MG6850, PIXMA MG6851, PIXMA MG6852, PIXMA MG6853, PIXMA MG7750, PIXMA MG7751, PIXMA MG7752, PIXMA MG7753, PIXMA TS5050, PIXMA TS5055, PIXMA TS5053, PIXMA TS5051, PIXMA TS6050, PIXMA TS6052, PIXMA TS6051, PIXMA TS8050, PIXMA TS8051, PIXMA TS8052, PIXMA TS8053, PIXMA TS9050, PIXMA TS9055 | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 2 | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 854 | | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 23,84* | € 32,46* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 24,48* | € 33,06* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 25,03* | € 33,67* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 25,32* | € 34,23* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 25,82* | € 34,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 854 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 854 | | Versand: Lager 854 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|