Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Logi Dock Focus Room Kit UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Logi Dock Focus Room Kit UC
Logitech Logi Dock Focus Room Kit UC
Logitech Logi Dock Focus Room Kit UC
Logitech Logi Dock Focus Room Kit UC
Logitech Logi Dock Focus Room Kit UC
Logitech Logi Dock Focus Room Kit UC
Logitech Logi Dock Focus Room Kit UC
Logitech Logi Dock Focus Room Kit UC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112171052
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     991-000463
EAN/GTIN:
     5099206109223
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
HDMI-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Energie
Stromstecker-Typ
Typ J
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
90 fps
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Kamera
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
5 x
Horizontales Blickfeld
82.1 °
Vertikales Blickfeld
52.2 °
Diagonales Blickfeld
90 °
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Frequenzbereich
60 - 20000 Hz
Audio-Beamforming
Ja
Treiberdurchmesser
55 mm
Leistungen
Produkttyp
Persönliches Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Produktfarbe
Graphit
Mikrofon
Mikrofonanzahl
6
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Kamera (BxTxH)
102 x 27 x 27 mm
Kameragewicht
63 g
Breite
160 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
1095 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 710,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,36*
€ 845,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,99*
€ 829,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,03*
€ 810,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,63*
€ 755,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.