Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus
Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus
Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus
Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus
Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus
Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus
Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus
Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus
Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus
Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus
Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus
Artikel-Nr.:
     854-CANP545PVH
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8286B015
EAN/GTIN:
     8714574680040
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieses Vorteilspaket ist deine praktische Lösung für kosteneffizientes Drucken. Es enthält zwei PG-545XL 15-ml-Schwarztintenpatronen mit hoher Ergiebigkeit zum Drucken von bis zu 400 A4-Seiten pro Patrone und eine CL-546XL 13-ml-Farbpatrone mit hoher Ergiebigkeit zum Drucken von 300 Seiten mit leuchtenden Farben1. Original Canon Tinte verspricht eine bessere Qualität und höhere Zuverlässigkeit, sodass du kosteneffizienter drucken kannst. Das Paket enthält zudem 50 Blätter Foto Glanzpapier im Format 10 x 15 cm, um Alltagsfotos in Laborqualität zu drucken.

- Das Papier-Vorteilspaket enthält zwei Schwarz- und eine Farbtintenpatrone sowie 50 Blatt Foto Glanzpapier für den Alltag
- Original Canon Tinte liefert bei 100 % der Drucke immer eine durchgängig hohe Qualität²
- Jedes Pack der besonders ergiebigen 15-ml-Schwarzpatronen erzeugt bis zu 2,2 Mal mehr Drucke als das Standardäquivalent, sodass du Dokumente über einen längeren Zeitraum hinweg drucken kannst
- Enthält 50 Blatt GP-501 10 x 15 cm Fotoglanzpapier, um auf wirtschaftliche Weise lebendige Fotodrucke zu erzeugen, perfekt für Urlaubs- und Reisefotos
- Original Canon Tinte produziert durchschnittlich 35 % mehr hochwertige Drucke als nachgemachte Patronen²
- Original Canon Tinte ist zu 100 % zuverlässig, damit das Drucken keinen Stress bereitet²
- Das Pack aus 13-ml-Farbpatronen erzeugt bis zu 1,6 Mal mehr Drucke als das Standardäquivalent, sodass dir niemals die leuchtenden Farben ausgehen
- Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jeder Tintenbehälter wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich

Original Verbrauchsmaterialien
Original Canon Verbrauchsmaterialien sind einfach besser – sie sorgen dafür, dass dein Canon Drucker immer beste Ergebnisse liefert und bieten dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Erlebe eindrucksvolle und langlebige Drucke mit original Canon Tinten – Tinten, denen du vertrauen kannst, dass sie in perfekter Harmonie mit deinem Drucker arbeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Foto-Wertpaket
Kompatibilität
PIXMA iP2850, PIXMA MG2450, PIXMA MG2550, PIXMA MG2950, PIXMA MX495, PIXMA MG3050, PIXMA MG3051, PIXMA MG3052, PIXMA MG3053, PIXMA MG2550S, PIXMA MG2555S, PIXMA TS3150, PIXMA TS3151, PIXMA TS305, PIXMA TS205, PIXMA TR4550, PIXMA TR4551, PIXMA TS3350, PIXMA TS3351, PIXMA TS3352, PIXMA TS3355, PIXMA TS3450, PIXMA TS3451, PIXMA TR4650, PIXMA TR4651
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen schwarze Tinte
15 ml
Volumen Farbtinte
13 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 50,38*
€ 66,13*
2 Tage
40
pro Stück
€ 4,90*
ab € 50,89*
€ 66,86*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,15*
ab € 51,23*
€ 67,58*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 52,56*
€ 68,85*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 53,41*
€ 70,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
8289B001
ab € 14,22*
Ähnlich
Canon
8288B001
ab € 17,36*
Ähnlich
Canon
8287B001
ab € 11,96*
Ähnlich
Canon
8287B005
ab € 28,52*
Ähnlich
Canon
8286B001
ab € 16,94*
Ähnlich
Canon
8287B008
ab € 29,18*
Ähnlich
Canon
8286B013
ab € 49,76*
Ähnlich
Canon
8286B011
ab € 35,51*
Ähnlich
Ampertec
CL-546
ab € 11,30*
Ähnlich
Ampertec
CL-546XL
ab € 13,06*
Ähnlich
Ampertec
PG-545
ab € 9,47*
Ähnlich
Ampertec
PG-545XL
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.