Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 854-CANP2500MP Herst.-Nr.: 9254B010 EAN/GTIN: 8714574679006 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Multipack sparst du Zeit und Geld, da es einen kompletten XL-Tintensatz für deinen Drucker enthält: Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. DRHD-Pigmenttinten sorgen bei jedem Druck (gemäß der Norm ISO/IEC 24711*) für professionelle Geschäftsdokumente in hoher Qualität.
- Original Canon Tinte produziert durchschnittlich 35 % mehr hochwertige Drucke als nachgemachte Patronen*** - Original Canon Tinte ist zu 100% zuverlässig, damit du ohne Probleme drucken kannst*** - Original Canon Tinte liefert bei 100% der Drucke immer eine durchgängig hohe Qualität*** - Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jeder Tintenbehälter wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich.
Original Verbrauchsmaterialien Original Canon Verbrauchsmaterialien sind einfach besser – sie sorgen dafür, dass dein Canon Drucker immer beste Ergebnisse liefert und bieten dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Erlebe eindrucksvolle und langlebige Drucke mit original Canon Tinten – Tinten, denen du vertrauen kannst, dass sie in perfekter Harmonie mit deinem Drucker arbeiten. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | MAXIFY iB4050, MAXIFY MB5050, MAXIFY MB5350, MAXIFY iB4150, MAXIFY MB5150, MAXIFY MB5155, MAXIFY MB5450, MAXIFY MB5455 | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 854 | | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 64,52* | € 83,55* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 65,18* | € 85,19* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 73,37* | € 95,18* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 75,48* | € 97,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 72,85* | € 97,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 854 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 854 | | Versand: Lager 854 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|