Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake TOUGHFAN 12 Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake TOUGHFAN 12 Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Thermaltake TOUGHFAN 12 Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Thermaltake TOUGHFAN 12 Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Thermaltake TOUGHFAN 12 Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Thermaltake TOUGHFAN 12 Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Thermaltake TOUGHFAN 12 Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Thermaltake TOUGHFAN 12 Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112122335
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F159-PL12BL-A
EAN/GTIN:
     841163086407
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Startspannung
6 V
Stromverbrauch Lüfter
2.28 W
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Maße Lüfter 2 (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
18.3 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
22.6 dB
Mindestluftstrom
49.13 cfm
Maximaler Luftstrom
70.8 cfm
Minimum Luftdruck
1.72 mmH2O
Maximum Luftdruck
3.19 mmH2O
Durchmesser Lüfter 2
120 mm
Drehzahl Lüfter 2 (min.)
500 RPM
Drehzahl Lüfter 2 (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel Lüfter 2 (niedrige Drehzahl)
18.3 dB
Geräuschpegel Lüfter 2 (hohe Drehzahl)
22.6 dB
Lüfter 2 maximaler Luftstrom
49.13 cfm
Lüfter 2 maximaler Luftdruck
70.8 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Hydraulisch
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
40000 h
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter thermaltake, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.