Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-F12 5V Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NF-F12 5V Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-F12 5V Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-F12 5V Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-F12 5V Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-F12 5V Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-F12 5V Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-F12 5V Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110912120
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-F12-5V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
0.75 W
Spannung
5 V
Stromstärke (maximal)
0.15 A
Ventilatoren Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Kabellänge
0.3 m
Design
Produktfarbe
Beige, Braun
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Ventilator-Anschluss
3-polig
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
6 Jahr(e)
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
22.4 dB
Luftstrom
93.4 m³/h
Maximum Luftdruck
2.61 mmH2O
Lagertyp
Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)
Geräuschpegel Lüfter (max.)
22.4 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1500 RPM
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
150000 h
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.