Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 4G17A10853-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 4G17A10853-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics 4G17A10853-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics 4G17A10853-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics 4G17A10853-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics 4G17A10853-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics 4G17A10853-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics 4G17A10853-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110732008
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     4G17A10853-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Überragende Leistung
Lenovo 4G17A10853 kompatibler 100GBASE zu 25GBASE QSFP28 Konverter mit SFP28 Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Lenovo 4G17A10853 kompatible 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28 hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit ##Wavelength-TX##) und eine Sendefunktion (Transmitter mit ##Wavelength-RX##) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode & Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Lenovo 4G17A10853 kompatible 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28 ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Lenovo 4G17A10853 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28 offiziell unterstützen. Jeder Lenovo 4G17A10853 kompatible 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28 unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Lenovo 4G17A10853 kompatiblen 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28 für den Einsatz in der jeweiligen Lenovo Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Lenovo 4G17A10853 kompatible 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28 der Marke BlueOptics wird, wie der original Lenovo 4G17A10853 Konverter, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Konverter Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Lenovo 4G17A10853 kompatiblen BlueOptics 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28 von mehr als 10 Jahren und steht dem original Lenovo 4G17A10853 in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Lenovo 4G17A10853 kompatible 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Lenovo 4G17A10853 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28 laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Lenovo 4G17A10853 kompatible BlueOptics 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28 ist ein äquivalenter Ersatz für original Lenovo 4G17A10853 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Lenovo 4G17A10853 kompatible 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28 der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Lenovo 4G17A10853 kompatiblen 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Lenovo 4G17A10853 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Lenovo 4G17A10853 kompatiblen 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28 der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Lenovo 4G17A10853 kompatible 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28 senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen SFP28 Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Lenovo 4G17A10853 kompatiblen 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28 Konverter der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Lenovo 4G17A10853 kompatiblen 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28 integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Lenovo 4G17A10853 kompatible 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28 folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Lenovo 4G17A10853 kompatiblen 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Lenovo 4G17A10853 kompatiblen 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28 erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Lenovo 4G17A10853 kompatible 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28 der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Lenovo 4G17A10853 kompatible 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28 für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Lenovo 4G17A10853 kompatiblen 100GBASE zu 25GBASE SFP28 QSFP28 bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Silber
Verpackungsdaten
Paketgewicht
120 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP28
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
SFP28
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, Medienkonverter, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, medienkonverter, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 139,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.