Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042123R9999 Sammelschiene 684 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042123R9999 Sammelschiene 684 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042123R9999 Sammelschiene 684 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110163122
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX042123R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
striebel&john kupferschiene
Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1738 g
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungsbreite
684 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Technische Details
Länge (mm)
684 mm
Stromstärke
630 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 10x15mm kupferschiene, sammelschienen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.