Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041498R9999 Sammelschiene 246 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041498R9999 Sammelschiene 246 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041498R9999 Sammelschiene 246 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110157931
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX041498R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 30 x 5 mm
Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
333 g
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungsbreite
246 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Technische Details
Länge (mm)
246 mm
Stromstärke
440 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.