Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061426R9999 Sammelschiene 3000 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061426R9999 Sammelschiene 3000 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061426R9999 Sammelschiene 3000 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110150915
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX061426R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
abb kupferschiene
Kupferschiene für Sammelschienensysteme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
21360 g
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungsbreite
3000 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Technische Details
Länge (mm)
3000 mm
Stromstärke
1450 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 904,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,97*
€ 1.212,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,36*
€ 1.178,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,49*
€ 1.134,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,38*
€ 1.105,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,70*
€ 1.076,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.