Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061402R9999 Sammelschiene 3000 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061402R9999 Sammelschiene 3000 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061402R9999 Sammelschiene 3000 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110150892
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX061402R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
Kupferschiene für Sammelschienensysteme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1002 g
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungsbreite
3000 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Technische Details
Länge (mm)
3000 mm
Stromstärke
250 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.