Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061420R9999 Sammelschiene 3000 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061420R9999 Sammelschiene 3000 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061420R9999 Sammelschiene 3000 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110150869
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX061420R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
abb kupferschiene
Kupferschiene für Sammelschienensysteme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1335 g
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungsbreite
3000 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Technische Details
Länge (mm)
3000 mm
Stromstärke
1000 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,96*
€ 750,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,80*
€ 725,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,58*
€ 690,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,84*
€ 672,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,79*
€ 643,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.