Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041940R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1298 mm Cooper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041940R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1298 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041940R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1298 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110150709
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX041940R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 40x4mm
Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
4954 g
Verpackungstiefe
1298 mm
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Technische Details
Länge (mm)
1298 mm
Stromstärke
850 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Cooper
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,93*
€ 247,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,58*
€ 238,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.