Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041931R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 548 mm Cooper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041931R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 548 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041931R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 548 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110150696
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX041931R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 30 x 5 mm
Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1469 g
Verpackungstiefe
548 mm
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Technische Details
Länge (mm)
548 mm
Stromstärke
630 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Cooper
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.