Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041938R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 767 mm Cooper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041938R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 767 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041938R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 767 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110150668
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX041938R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 40x4mm
Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2849 g
Verpackungstiefe
767 mm
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Technische Details
Länge (mm)
767 mm
Stromstärke
850 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Cooper
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 102,63* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.