Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041943R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 600 mm Cooper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041943R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 600 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041943R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 600 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110150660
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX041943R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 12x5 mm
Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
321 g
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungsbreite
12 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Technische Details
Länge (mm)
600 mm
Stromstärke
250 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Cooper
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.