Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041922R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1298 mm Cooper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041922R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1298 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041922R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1298 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110150652
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX041922R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 20x5mm
Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1475 g
Verpackungstiefe
1298 mm
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Technische Details
Länge (mm)
1298 mm
Stromstärke
320 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Cooper
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.