Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041920R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 798 mm Cooper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041920R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 798 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041920R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 798 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110150607
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX041920R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 20x5mm
Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
713 g
Verpackungstiefe
798 mm
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Technische Details
Länge (mm)
798 mm
Stromstärke
320 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Cooper
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.