Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061359R9999 Sammelschiene 4000 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061359R9999 Sammelschiene 4000 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061359R9999 Sammelschiene 4000 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110148820
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX061359R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
abb kupferschiene
Kupferschiene für Sammelschienensysteme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2136 g
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungsbreite
4000 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Technische Details
Länge (mm)
4000 mm
Stromstärke
1250 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,27*
€ 1.046,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,55*
€ 1.024,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,25*
€ 960,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,28*
€ 939,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,22*
€ 918,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.