Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061361R9999 Sammelschiene 4000 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061361R9999 Sammelschiene 4000 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061361R9999 Sammelschiene 4000 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110148462
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX061361R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
abb kupferschiene
Kupferschiene für Sammelschienensysteme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
35600 g
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungsbreite
4000 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Technische Details
Länge (mm)
4000 mm
Stromstärke
1700 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.238,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.370,42*
€ 1.630,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,85*
€ 1.613,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.304,05*
€ 1.551,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,58*
€ 1.513,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.238,93*
€ 1.474,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.