Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041901R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 496 mm Cooper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041901R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 496 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041901R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 496 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110136703
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX041901R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 40x4mm
Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1781 g
Verpackungstiefe
505 mm
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Technische Details
Länge (mm)
496 mm
Stromstärke
850 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Cooper
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.