Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21158 1 Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heller 21158 1 Bohrer
Heller 21158 1 Bohrer
Artikel-Nr.:
     415-heller21158
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21158 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
4.7 mm
Länge (mm)
80 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Edelstahl, Stahl
Arbeitslänge
47 mm
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
pro Packung
€ 19,95*
ab € 8,75*
€ 13,95*
6 Tage
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,57*
€ 27,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,95*
€ 16,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.