Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks D30-120 D-RGB Fan Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks D30-120 D-RGB Fan Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Phanteks D30-120 D-RGB Fan Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109781026
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-F120D30_DRGB_PWM_BK01_3P
EAN/GTIN:
     886523002949
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.8 W
Spannung
5 - 13.2 V
Startspannung
5 V
Nennstrom
0.45 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
30 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 30 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1750 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2250 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
30.2 dB
Maximaler Luftstrom
64.3 cfm
Luftstrom
3.01 m³/h
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.