Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creality 3D 3301030034 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Weiß 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creality 3D 3301030034 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Weiß 1 kg
Creality 3D 3301030034 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Weiß 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109775457
Hersteller:
     Creality 3D
Herst.-Nr.:
     3301030034
EAN/GTIN:
     6971636409380
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyethylenterephthalatglycol (PETG)
Druckfarben
Weiß
Markenkompatibilität
Creality 3D
Kompatibilität
FDM
Zugfestigkeit
49000 kPa
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
1290 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Durchmesser
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.