Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
>
Artikel
Intellinet 508568 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1310 nm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-109068578
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
508568
EAN/GTIN:
766623508568
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
200 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Energie
Maximale Spannung
3.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Markenkompatibilität
MSA Compliant
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), National Defense Authorization Act (NDAA), RoHS, UKCA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
SFP-Transceiver-Standard
LX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Tx-Leistung (min)
-9 dBmW
Tx-Leistung (max)
-3 dBmW
Link-Budget
11 dB
Netzstandard
IEEE 802.3z
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Duplex-System
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
20 g
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Transceiver-Module
Weitere Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
,
LWL-Transceiver
,
Optischer Transceiver
,
GBIC-Modul
,
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
lwl-umsetzer singlemode
,
optischer transceiver
,
Transceiver
,
Netzwerk-Transmitter
,
Transmitter
,
Netzwerk-Transmitter-Module
,
Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 18,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet Gigabit SFP-Modul / Mini-GBIC Industrie-Transceiver für LWL-Kabel, 1000Base-SX (LC) Multimode-Port, 550 m, MSA-konform für maximale Kompatibilität, silber
Intellinet
508551
€ 13,41*
Sonstiges
Intellinet Gigabit SFP-Modul / Mini-GBIC Transceiver WDM bidirektional für LWL-Kabel, 1000Base-BX-U (LC) Singlemode-Port, 40 km, BiDi WDM (RX1550/TX1310), MSA-konform für maxima...
Intellinet
508582
€ 15,29*
Sonstiges
Intellinet Gigabit SFP-Modul / Mini-GBIC Transceiver WDM bidirektional für LWL-Kabel, 1000Base-BX-U (LC) Singlemode-Port, 80 km, BiDi WDM (RX1550/TX1490), MSA-konform für maxima...
Intellinet
508797
€ 94,63*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.