Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 508582 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 508582 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP
Intellinet 508582 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP
Intellinet 508582 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP
Intellinet 508582 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP
Intellinet 508582 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP
Intellinet 508582 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109068573
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     508582
EAN/GTIN:
     766623508582
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
200 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Energie
Maximale Spannung
3.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Markenkompatibilität
MSA Compliant
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), National Defense Authorization Act (NDAA), RoHS, UKCA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
118 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
SFP-Transceiver-Standard
BX-U
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Tx-Leistung (min)
-5 dBmW
Netzstandard
IEEE 802.3z
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Wellenlängen-Multiplex-Technik (WDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl-umsetzer singlemode, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
508797
€ 94,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.