Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL UltraSharp 27 4K-Monitor mit PremierColor: UP2720QA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL UltraSharp 27 4K-Monitor mit PremierColor: UP2720QA
DELL UltraSharp 27 4K-Monitor mit PremierColor: UP2720QA
DELL UltraSharp 27 4K-Monitor mit PremierColor: UP2720QA
DELL UltraSharp 27 4K-Monitor mit PremierColor: UP2720QA
DELL UltraSharp 27 4K-Monitor mit PremierColor: UP2720QA
DELL UltraSharp 27 4K-Monitor mit PremierColor: UP2720QA
DELL UltraSharp 27 4K-Monitor mit PremierColor: UP2720QA
DELL UltraSharp 27 4K-Monitor mit PremierColor: UP2720QA
Artikel-Nr.:
     1627-2400585
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-UP2720QA
EAN/GTIN:
     5397184657218
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, TCO
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1310921
Verpackungsdaten
Paketgewicht
14140 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Typ-A auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
3048 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
212 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
563.4 mm
Gewicht (mit Ständer)
9190 g
Breite (ohne Standfuß)
611.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
51 mm
Höhe (ohne Standfuß)
376.8 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5550 g
Rahmenbreite (Seite)
7.6 mm
Rahmenbreite (oben)
7.6 mm
Rahmenbreite (unten)
27.1 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
230 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.8 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1300:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (peak)
250 cd/m²
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
6 ms
Pixel Abstand
0.1554 x 0.1554 mm
Pixeldichte
163 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
684.7 mm
Digital horizontale Frequenz
15 - 135 kHz
Digital vertikale Frequenz
23 - 86 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
68.47 cm
Oberflächenhärte
3H
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
98 %
Adobe RGB-Abdeckung
100 %
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.076,44*
€ 1.156,83*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.120,90*
€ 1.202,71*
4 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.119,75*
€ 1.204,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.128,73*
€ 1.213,10*
3 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.129,36*
€ 1.215,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,83*
€ 1.376,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,44*
€ 1.371,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,36*
€ 1.349,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,81*
€ 1.321,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,44*
€ 1.280,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 379,47*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 793,60*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 982,59*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 762,49*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 799,78*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 682,18*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.030,66*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 878,42*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 990,70*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 876,05*
Zubehör
Dell
DCC9D
ab € 861,81*
Zubehör
Dell
1F8R2
ab € 1.000,22*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.368,97*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.632,86*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.089,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.