| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-108849206 Herst.-Nr.: CND-CHA140W01 EAN/GTIN: 5291485009069 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Max. Leistung | 140 W | | Maximale Ausgangsspannung | 28 V | | Minimale Ausgangsspannung | 5 V | Design | Produktfarbe | Weiß | | Plug | Ja | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | AC | | Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 3 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 2 | | Schnellladung | Ja | | Schnellladetechnik | GaN | | Anzahl der Ausgänge | 3 Ausgänge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, usb ladegerät 2 x usb-c, universalladegerät, notebook netzteil 140w, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |