Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology D4ER01-64G Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology D4ER01-64G Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 ECC
Synology D4ER01-64G Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108796307
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     D4ER01-64G
EAN/GTIN:
     4711174725083
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Komponente für
NAS/Speicherserver
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Kompatible Produkte
SA6400
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, synology ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.210,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.316,82*
€ 1.567,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.310,04*
€ 1.558,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.281,46*
€ 1.524,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.251,83*
€ 1.489,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.210,69*
€ 1.440,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.