| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-108782274 Herst.-Nr.: 142096 EAN/GTIN: 4004675163028 |
| |
|
| | |
| Ob Büro, Uni oder Schule - mit unserem Office-Set Link-It bist du bestens ausgestattet. Je nach Bedarf kannst du deinen ganz individuellen Problemlöser kombinieren und zwei Stifte deiner Wahl zu einem Stift zusammenstecken. Strukturiere, plane und organisiere ab jetzt mit Leichtigkeit, denn für jede Aufgabe und jeden Termin hast du die perfekte 2 in 1 Stiftlösung. Entdecke die Vielfalt und kombiniere nach eigenen Vorlieben: Slider Kugelscheiber in den Farben schwarz, rot, blau und grün in Strichstärke XB und Textmarker in den Leuchtfarben gelb und grün. Der gummierte, ergonomische Dreikantschaft liegt angenehm und rutschfest in der Hand. Eine weitere perfekte Kombi und damit ein großes Plus für unsere Umwelt: Der Link-It wird CO2-neutral hergestellt und sein Gehäuse besteht zu über 85 % aus biobasiertem Kunststoff. In nachhaltiger Verpackung aus Recycling-Karton. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Farben | 4 Farben | | Schreibfarben | Gemischte Farben | | Produktfarbe | Gemischte Farben | | Gehäuseform | Rund | | Ursprungsland | Deutschland | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 192 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |