Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 49592 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 49592 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49592 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49592 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49592 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49592 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49592 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49592 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49592 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108761771
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49592
EAN/GTIN:
     0023942495925
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Bildschirm
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Spiel-Modus
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1435911
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
466 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
2440 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Stromadapter enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.5 m
HDMI-Kabellänge
1.5 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 85 °
LED-Anzeigen
Leistung
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Audioausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
357.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
12 mm
Höhe (ohne Standfuß)
224.2 mm
Gewicht (ohne Ständer)
980 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
A
Energieeffizienzklasse (HDR)
A
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
800:1
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
Display-Oberfläche
Matt
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.06 x 0.18 mm
Pixeldichte
157 ppi
Vertikaler Scanbereich
30 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,61*
€ 189,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.