Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108761770
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49591
EAN/GTIN:
     0023942495918
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Bildschirm
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1435908
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 85 °
LED-Anzeigen
Leistung
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Audioanschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
328.92 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
12 mm
Höhe (ohne Standfuß)
209.05 mm
Gewicht (ohne Ständer)
860 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
A
Energieeffizienzklasse (HDR)
A
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
7 kWh
Design
Marktpositionierung
Medizinisch
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TFT/IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Helligkeit (peak)
220 cd/m²
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.