Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal E3069033 Pfanne Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal E3069033 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Tefal E3069033 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Tefal E3069033 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Tefal E3069033 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Tefal E3069033 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Tefal E3069033 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107479953
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     E3069033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
Weitere Informationen:
Technische Details
Garantiezeit
10 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Breite
352 mm
Tiefe
401 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
2600 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Deckel enthalten
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Wärmeindikator
Ja
Kollektion
Jamie Oliver Cook's Classics
Temperatur (max)
250 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Edelstahl
Heizindikator
Thermo-Punkt
Feuerfest
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion
Griffanzahl
2
Materiallgriff
Silikon, Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Genieteter Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,95*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.