Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT Kraken Elite 360 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT Kraken Elite 360 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
NZXT Kraken Elite 360 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
NZXT Kraken Elite 360 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
NZXT Kraken Elite 360 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
NZXT Kraken Elite 360 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
NZXT Kraken Elite 360 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
NZXT Kraken Elite 360 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107123258
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     RL-KR36E-B1
EAN/GTIN:
     5056547202297
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
wasserkühlung cpu nzxt
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Lüfter
2.4 W
Spannung der Pumpe
12 V
Strom der Pumpe
300 mA
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.2 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
394 mm
Heizungs-Tiefe
27 mm
Heizungs-Höhe
121 mm
Schlauch-/Rohrlänge
400 mm
Kühler Breite
81.9 mm
Kühler Tiefe
81.9 mm
Kühler Höhe
59.5 mm
Gewicht
1620 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 26 mm
Verpackungsbreite
488 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
2460 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Wasserblockmaterial
Kupfer/Kunststoff
Display-Typ
TFT-LCD
Anzeigegerät
60 x 60 mm
Sonstige Funktionen
Rohrmaterial
Gummi
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Buchse AM5, Socket sTR4, Socket sTRX4
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen™ Threadripper™, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Maximaler Luftstrom
78.86 cfm
Maximum Luftdruck
2.57 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel Lüfter (max.)
33.88 dB
Ventilator-Lagertechnik
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
800 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
2800 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1800 RPM
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
60000 h
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung cpu, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,26*
€ 315,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,24*
€ 309,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,55*
€ 301,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,30*
€ 277,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.