Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor K20611F7 Druckerpatrone Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor K20611F7 Druckerpatrone Kompatibel Schwarz
Freecolor K20611F7 Druckerpatrone Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107110853
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     K20611F7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Pixma MG 2100 SERIES, MG 2140, MG 2150, MG 2200 SERIES, MG 2250, MG 2255, MG 3100 SERIES, MG 3140, MG 3150, MG 3155, MG 3200 SERIES, MG 3250, MG 3255, MG 3500 SERIES, MG 3520, MG 3550, MG 3550 RED, MG 3550 SERIES, MG 3550 WHITE, MG 3600 SERIES, MG 3640 S, MG 3650, MG 3650 RED, MG 3650 S BLACK, MG 3650 S RED, MG 3650 S WHITE, MG 3650 SERIES, MG 3650 WHITE, MG 4140, MG 4150, MG 4200 SERIES, MG 4250, MX 370, MX 370 SERIES, MX 375, MX 390 SERIES, MX 395, MX 430 SERIES, MX 432, MX 435, MX 450 SERIES, MX 454, MX 455, MX 470 SERIES, MX 472, MX 475, MX 510 SERIES, MX 515, MX 520 SERIES, MX 524, MX 525, MX 530 SERIES, MX 532, MX 535, TS 5100 SERIES, TS 5140, TS 5150, TS 5151
Volumen schwarze Tinte
22 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
695 Seiten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.