Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMI KSR 364 150 R Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 218 l E Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMI KSR 364 150 R Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 218 l E Rot
AMI KSR 364 150 R Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 218 l E Rot
AMI KSR 364 150 R Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 218 l E Rot
AMI KSR 364 150 R Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 218 l E Rot
AMI KSR 364 150 R Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 218 l E Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107071705
Hersteller:
     AMI
Herst.-Nr.:
     1193697
EAN/GTIN:
     5906006936976
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
194 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Flaschenfach in der Tür
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
24 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
1440 mm
Gewicht
40000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
157 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
1500 mm
Paketgewicht
45000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Rot
Türanschlag
Rechts
Regalmaterial
Glas
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
218 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,76*
€ 430,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,07*
€ 427,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,21*
€ 413,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,61*
€ 398,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,90*
€ 366,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.