Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 144.000.68 Sirene Verdrahtete Sirene Indoor/Outdoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 144.000.68 Sirene Verdrahtete Sirene Indoor/Outdoor Schwarz
Werma 144.000.68 Sirene Verdrahtete Sirene Indoor/Outdoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106183424
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     144.000.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Verdrahtete Sirene
Besetzung erhältlich
Indoor/Outdoor
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Klasse
3
Umweltklasse
II
Schalldruckpegel
114 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch
100 mA
Bereitschaftsstrom
30 mA
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Paketgewicht
520 g
Höhe
150 mm
Breite
109 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.