Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-U9S chromax.black Prozessor Kühlkörper/Radiator 9,2 cm Schwarz, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NH-U9S chromax.black Prozessor Kühlkörper/Radiator 9,2 cm Schwarz, Chrom
Noctua NH-U9S chromax.black Prozessor Kühlkörper/Radiator 9,2 cm Schwarz, Chrom
Noctua NH-U9S chromax.black Prozessor Kühlkörper/Radiator 9,2 cm Schwarz, Chrom
Noctua NH-U9S chromax.black Prozessor Kühlkörper/Radiator 9,2 cm Schwarz, Chrom
Noctua NH-U9S chromax.black Prozessor Kühlkörper/Radiator 9,2 cm Schwarz, Chrom
Noctua NH-U9S chromax.black Prozessor Kühlkörper/Radiator 9,2 cm Schwarz, Chrom
Noctua NH-U9S chromax.black Prozessor Kühlkörper/Radiator 9,2 cm Schwarz, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-105199534
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NHU9S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.2 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Heizungs-Breite
95 mm
Heizungs-Tiefe
68 mm
Heizungs-Höhe
125 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
618 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
92 x 92 x 25 mm
Ventilator Dicke
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Material
Aluminium, Kupfer
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Anzahl Wärmerohre
5
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühlkörper/Radiator
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
400 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
22.8 dB
Luftstrom
78.9 m³/h
Lagertyp
Self-Stabilising Oil-pressure (SSO) bearing
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.