Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon XT3-43 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon XT3-43 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Bixolon XT3-43 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104914984
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     XT3-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
BPL, SLCS
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
128 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Tasten
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
430.5 mm
Höhe
276.7 mm
Gewicht
9300 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
450 m
Maximaler Rollendurchmesser
203 mm
Medienstärke
0.06 - 0.25 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
RS-232 port
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
152 mm/sek
Maximum Druckweite
105.7 mm
Mindestdrucklänge
2000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 801,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,15*
€ 997,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,36*
€ 996,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,47*
€ 982,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,20*
€ 970,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,44*
€ 953,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bixolon
XT3-409
ab € 804,32*
Ähnlich
Bixolon
XT3-40
ab € 628,90*
Ähnlich
Bixolon
XT3-439
ab € 980,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.