Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco Standascher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco Standascher
Wesco Standascher
Wesco Standascher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104802861
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     150601-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standaschenbecher wesco
Die saubere Alternative mit Sieb.

Material:
high-quality sheet steel, powder-coated

CLEANING NOTE:
We recommend cleaning the surface with a damp cloth and household washing-up liquid. Please do not use scouring agents or scouring pads!

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
270 mm
Breite
270 mm
Höhe
640 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
30 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Graphit
Eingebauter Aschenbecher
Ja
Herausnehmbarer Aschenbecher
Ja
Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.