Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 802.100.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 802.100.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Werma 802.100.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104750866
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     802.100.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
57 mm
Paketgewicht
91 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
0.03 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97581202
ab € 9,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 9,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 3,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,46*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 49,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 26,61*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,81*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 10,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.