Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus 65353 Türstopper Schwarz, Silber Gummi, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus 65353 Türstopper Schwarz, Silber Gummi, Edelstahl
Blomus 65353 Türstopper Schwarz, Silber Gummi, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103560387
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     65353
EAN/GTIN:
     4008832653537
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
Der Wand-Türstopper aus mattem Edelstahl mit einem Puffer aus Weich- kunststoff verhindert auf elegante Art, das Anschlagen der Türklinke an die Wand.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Gummi, Edelstahl
Befestigungstyp
Wandverteiler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.