Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas für Zahnputzbecherhalter Ekkro Hukk Loxx Luup Moon Smooz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas für Zahnputzbecherhalter Ekkro Hukk Loxx Luup Moon Smooz
Ersatzglas für Zahnputzbecherhalter Ekkro Hukk Loxx Luup Moon Smooz
Ersatzglas für Zahnputzbecherhalter Ekkro Hukk Loxx Luup Moon Smooz
Artikel-Nr.:
     467-#TESA40334-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40334-00000
EAN/GTIN:
     4042448448521
Suchbegriffe:
Becherhalter
Glashalter
Zahnputzbecher-Halter
Mundspülglas
  • Ersatzglas für Zahnputzbecherhalter Ekkro, Hukk, Loxx, Luup, Moon, Smooz
  • Abmessung: HxBxT 90x68x68mm
Weitere Informationen:
Breite:
68 mm
Bruttogewicht:
0.2000 kg
Farbe:
transluzent
Höhe:
90 mm
Marke:
Tesa
Material:
Glas
Tiefe:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: Zahnputzbecher, mundspülglas, Becherhalterung, Ersatzbecher40334, Ersatzglas, Halter, ZahnputzbecherHalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.