Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend M.2 SSD 425S 1000 GB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend M.2 SSD 425S 1000 GB Serial ATA III 3D NAND
Transcend M.2 SSD 425S 1000 GB Serial ATA III 3D NAND
Transcend M.2 SSD 425S 1000 GB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE4-102192369
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TMTS425S
EAN/GTIN:
     760557860013
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Sonstige Funktionen
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 158 °F
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
Notebook
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
55000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
72000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
RAID-Unterstützung
Ja
Geringe Dichte-Paritätsprüfung (LDPC)
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
TBW-Bewertung
360
Zertifizierung
BSMI/KC/RCM
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
5 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.