Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Recovery Überwurfdecke 135 x 200 cm Baumwolle, Polyester Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackroll Recovery Überwurfdecke 135 x 200 cm Baumwolle, Polyester Hellgrau
Blackroll Recovery Überwurfdecke 135 x 200 cm Baumwolle, Polyester Hellgrau
Blackroll Recovery Überwurfdecke 135 x 200 cm Baumwolle, Polyester Hellgrau
Blackroll Recovery Überwurfdecke 135 x 200 cm Baumwolle, Polyester Hellgrau
Blackroll Recovery Überwurfdecke 135 x 200 cm Baumwolle, Polyester Hellgrau
Blackroll Recovery Überwurfdecke 135 x 200 cm Baumwolle, Polyester Hellgrau
Blackroll Recovery Überwurfdecke 135 x 200 cm Baumwolle, Polyester Hellgrau
Blackroll Recovery Überwurfdecke 135 x 200 cm Baumwolle, Polyester Hellgrau
Blackroll Recovery Überwurfdecke 135 x 200 cm Baumwolle, Polyester Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101800583
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     14550
EAN/GTIN:
     4260346274862
Suchbegriffe:
Bettdecke
Einziehdecke
Schlafdecke
Steppbett
Weitere Informationen:
Technische Details
Abmessungen (B x L)
135 x 200 cm
Material
Baumwolle, Polyester
Produktfarbe
Hellgrau
Färbung
Monochromatisch
Materialbeschreibung (Name, %)
97% cotton, 3% polyester
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
60 °C
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.