Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte G27F 2 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte G27F 2 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Gigabyte G27F 2 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Gigabyte G27F 2 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Gigabyte G27F 2 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Gigabyte G27F 2 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Gigabyte G27F 2 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Gigabyte G27F 2 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Gigabyte G27F 2 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Gigabyte G27F 2 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Gigabyte G27F 2 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Gigabyte G27F 2 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101303553
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     G27F 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
Gigabyte Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Spiel-Modus
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1120494
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
615.11 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
193.63 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
535.66 mm
Gewicht (mit Ständer)
5200 g
Breite (ohne Standfuß)
615.11 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
42.21 mm
Höhe (ohne Standfuß)
367.35 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3500 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
40 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
3.42 A
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
170 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
Seiten-LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.3108 x 0.3108 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
DDC/CI
Ja
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
95 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
130 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,88*
€ 239,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.