Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KA-5074 Keramikheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar KA-5074 Keramikheizlüfter
Tristar KA-5074 Keramikheizlüfter
Tristar KA-5074 Keramikheizlüfter
Tristar KA-5074 Keramikheizlüfter
Tristar KA-5074 Keramikheizlüfter
Tristar KA-5074 Keramikheizlüfter
Tristar KA-5074 Keramikheizlüfter
Tristar KA-5074 Keramikheizlüfter
Tristar KA-5074 Keramikheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101281641
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KA-5074
EAN/GTIN:
     8712836970175
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zimmer nie wieder kalt ist, mit dem Tristar KA-5074 Keramik-Heizturm. Die Heizung hat eine maximale Leistung von 1800 Watt und ist perfekt, um Ihr Zuhause im Winter warm zu halten. Der Ventilator verteilt die warme Luft im ganzen Raum. Dank der drei einstellbaren Modi können Sie die Wärme einstellen und die Ventilator- und Oszillationsfunktion einschalten. Sichere Anwendung Dank des Kippschutzes schaltet sich der Heizlüfter aus, wenn es herunterfällt. Der Überhitzungsschutz schaltet den elektrischen Tristar-Heizlüfter aus, wenn er zu heiß wird. Auf diese Weise ist der Heizlüfter besonders sicher in der Anwendung. Dank des integrierten Griffs können Sie ihn leicht bewegen und in Ihrem Schrank verstauen. Wählen Sie zwischen verschiedenen Modi Der Heizlüfter ist mit einem Gebläse ausgestattet, das dafür sorgt, dass der Heizlüfter immer frische Luft erwärmt. Außerdem ist es möglich, den Ventilator in Oszillation zu versetzen, um sicherzustellen, dass die Luft im Raum verteilt wird. Es ist auch möglich, nur im Ventilatormodus zu kühlen. Auf diese Weise können Sie immer die perfekte Temperatur erreichen, indem Sie zwischen den beiden Heizstufen 900 und 1800 Watt wechseln. Bequem zu bedienen und elegantes Design Der Tristar Keramik-Heizstrahler hat ein elegantes Design und eine LED-Anzeige. Das Display zeigt an, auf welche Temperatur das Heizgerät eingestellt ist. Sie wünschen sich etwas mehr Wärme, wenn Sie abends auf der Couch sitzen? Dank der Fernbedienung müssen Sie nicht zum Gerät laufen. Erhöhen oder senken Sie die Temperatur ganz einfach per Knopfdruck! Was ist im Lieferumfang enthalten? Tristar Elektroheizlüfter, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Anzahl der Leistungsstufen
3
Timer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Auto -Oszillation
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sicherheitsschalter
Ja
Frostschutzmodus
Ja
Ursprungsland
China
Kabellänge
1.3 m
Überhitzungsschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tragbar
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
610 mm
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Heizleistung
1800 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
900 W
Geeignet für Räume bis zu
15 m²
Thermostat Typ
Mechanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO7348H
ab € 39,27*
Ähnlich
Tristar
KA-5038
ab € 24,07*
Ähnlich
Tristar
KA-5065
ab € 22,42*
Ähnlich
Tristar
KA-5088
ab € 48,08*
Ähnlich
Tristar
KA-5098
ab € 66,67*
Ähnlich
Tristar
KA-5266
ab € 47,37*
Ähnlich
DOMO
DO7349H
ab € 118,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.