Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KA-5038 Elektroheizung (PTC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar KA-5038 Elektroheizung (PTC)
Tristar KA-5038 Elektroheizung (PTC)
Tristar KA-5038 Elektroheizung (PTC)
Tristar KA-5038 Elektroheizung (PTC)
Tristar KA-5038 Elektroheizung (PTC)
Tristar KA-5038 Elektroheizung (PTC)
Tristar KA-5038 Elektroheizung (PTC)
Tristar KA-5038 Elektroheizung (PTC)
Tristar KA-5038 Elektroheizung (PTC)
Tristar KA-5038 Elektroheizung (PTC)
Tristar KA-5038 Elektroheizung (PTC)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20117447
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KA-5038
EAN/GTIN:
     8713016050380
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Tristar KA-5038 Keramik-Elektroheizlüfter – 3 Betriebsarten – Oszillierend
Der Tristar KA-5038 Keramik-Elektroheizlüfter ist die perfekte Campingheizung. Benutzen Sie ihn in Ihrem Wohnwagen oder unter dem Vorzelt. Dank drei Einstellmöglichkeiten und einer maximalen Leistung von 1500 W wird es nie wieder zu kalt bei Ihnen sein. Dank Überhitzungs- und Kippschutz ist der Lüfter sicher im Gebrauch.

Verschiedene Betriebsarten
Das Heizgerät hat einen Lüfter, um sicherzustellen, dass stets Frischluft erwärmt wird. Ferner kann der Lüfter oszillieren und die Luft dadurch überall im Raum verteilen. Im Lüftermodus kann das Gerät auch zum Kühlen eingesetzt werden. So erzielen Sie stets die richtige Temperatur in Ihrem Wohnwagen oder unter dem Vorzelt.

Sicher im Gebrauch
Dank Kippschutzvorrichtung schaltet sich der Heizlüfter ab, falls er versehentlich umkippt. Der Überhitzungsschutz sorgt dafür, dass sich der Tristar-Elektroheizlüfter automatisch abschaltet, wenn er zu heiß wird. Dadurch ist er besonders sicher im Gebrauch. Mit dem integrierten Griff lässt sich das Gerät mühelos transportieren und im Schrank oder Abstellraum verstauen.

Tristar gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie

Lieferumfang:
Tristar-Elektroheizlüfter, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des Tristar-Elektroheizlüfters:
Einfacher Betrieb dank der zwei Drehregler
Einstellbarer Thermostat und zwei Betriebsarten mit 750 W und 1500 W für eine optimale Erwärmung kleiner Räume
Sicher im Gebrauch dank Überhitzungs- und Kippschutz
Kann dank Lüftermodus im Winter zum Aufheizen und im Sommer zum Kühlen benutzt werden
Dank kompakter Abmessungen von 16,1 x 20,6 x 29 cm leicht zu verstauen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Anzahl der Leistungsstufen
3
Überhitzungsschutz
Ja
Kippschutz
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Schwarz, Silber
LED-Anzeigen
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.876 g
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
208 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
1054 g
Leistungen
Heizleistung
1500 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
750 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO7348H
ab € 39,22*
Ähnlich
Tristar
KA-5065
ab € 22,45*
Ähnlich
Tristar
KA-5074
ab € 42,15*
Ähnlich
Tristar
KA-5098
ab € 66,95*
Ähnlich
Tristar
KA-5266
ab € 47,61*
Ähnlich
Perel
PHT2000
ab € 74,44*
Ähnlich
DOMO
DO7349H
ab € 118,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.