Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KA-5266 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar KA-5266 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Tristar KA-5266 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Tristar KA-5266 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Tristar KA-5266 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Tristar KA-5266 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Tristar KA-5266 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Tristar KA-5266 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Tristar KA-5266 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Tristar KA-5266 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Tristar KA-5266 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Tristar KA-5266 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Tristar KA-5266 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Tristar KA-5266 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Tristar KA-5266 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Tristar KA-5266 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96571872
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KA-5266
EAN/GTIN:
     8712836964365
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Sie suchen nach einer Möglichkeit, einen Raum zu heizen, ohne dass die Luft trocken wird? Dann ist die Tristar KA-5266 Keramik-Heizung mit Luftbefeuchter perfekt für Ihr Zuhause. Mit der Leistung von 1800 W wird der Raum im Handumdrehen erwärmt. Darüber hinaus verfügt das Heizgerät über 2 verschiedene Heizstufen und die mitgelieferte Fernbedienung sorgt für zusätzlichen Komfort, da Sie nicht mehr aufstehen müssen, um die Einstellungen des Heizgeräts verändern. Die Wärme wird gleichmäßig im Raum verteilt, da die Heizung schwingen kann. Keramik-Heizung Die Tristar Elektroheizung mit Luftbefeuchter ist perfekt, wenn ein Raum schnell erwärmt werden muss. Die Heizung kann über einen längeren Zeitraum verwendet werden, da sie sicher aufheizt. Außerdem ist die Heizung durch den Überhitzungs- und Kippschutz sicher in der Anwendung. Luftbefeuchter Wenn Sie eine Heizung verwenden, wird die Luft in der Regel trocken. Diese Heizung hat einen eingebauten Luftbefeuchter, sodass Sie gleichzeitig heizen und den Raum befeuchten können! Dadurch werden Sie nie wieder unter trockenen Augen leiden, was die Heizung ideal für einen kleinen Büroraum macht. Timer-Funktion von bis zu 12 Stunden Durch die Timerfunktion können Sie die Heizung unbesorgt eingeschaltet lassen. Sie schaltet sich aus, sobald der von Ihnen eingestellte Timer abgelaufen ist. Der Timer kann auf bis zu 12 Stunden eingestellt werden. Der integrierte Griff ermöglicht ein einfaches Verschieben des Heizgerätes. Lieferumfang: Elektroheizung, Fernbedienung, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Heizelement Typ
Keramik
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Fernbedienung
Ja
Timer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl der Elemente
1
Automatische Abschaltung
Ja
Befeuchtungsfunktion
Ja
Kabellänge
1.6 m
Überhitzungsschutz
Ja
Kippschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX0
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur, Tisch
Produktfarbe
Weiß
Tragbar
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
305 mm
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Geeignet für Räume bis zu
20 m²
Geräuschpegel Lüfter (max.)
56 dB
Thermostat Typ
Digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO7344H
ab € 122,82*
Ähnlich
Tristar
KA-5038
ab € 24,07*
Ähnlich
Tristar
KA-5045
ab € 49,40*
Ähnlich
Perel
PTC0003
ab € 60,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.