Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87936 LWL-Steckverbinder ST/ST 1 Stück(e) Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87936 LWL-Steckverbinder ST/ST 1 Stück(e) Aqua-Farbe
DeLOCK 87936 LWL-Steckverbinder ST/ST 1 Stück(e) Aqua-Farbe
DeLOCK 87936 LWL-Steckverbinder ST/ST 1 Stück(e) Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99995286
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87936
EAN/GTIN:
     4043619879366
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
Mit dieser ST Duplex Kupplung von Delock können zwei ST Duplex Stecker einfach miteinander verbunden werden. Die Kupplung ermöglicht somit eine direkte Verbindung mit den ST Glasfaserkabeln und ist zur einfachen Montage in LWL Anschlussdosen, Verteilern und Patchfeldern geeignet. Schutz durch Staubabdeckung Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Hülse vor Staub zu schützen und sauber zu halten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.4 mm
Tiefe
34.7 mm
Höhe
9.3 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
4
Verbindungstyp
ST/ST
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Gehäusematerial
Kunststoff
Duplex
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.